種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)50/(380〜440V)48/(500〜550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)80/(380〜440V)80
補助接点2a2b
長さ(mm)106
幅(mm)88
厚さ(mm)135.5
フレームN50
コイル定格電圧(V)AC100
質量(kg)1