画像準備中

電磁接触器 SL-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 注文コード21442182 品番SL-N50 AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,490
この商品はコイル定格電圧・適合モータ容量など23種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)50/(380〜440V)48/(500〜550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)80/(380〜440V)80 補助接点2a2b 長さ(mm)106 幅(mm)88 厚さ(mm)135.5 フレームN50 コイル定格電圧(V)AC200 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする