三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
電磁接触器 SL-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100
注文コード
21442198
品番
SL-N50FN AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,790
この商品は
コイル定格電圧・適合モータ容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(AC220V)50/(AC440V)48/(AC550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(AC220V)56/(AC440V)56
補助接点
2a2b
フレーム
N50
コイル定格電圧(V)
AC100