Bluetoothワイヤレスイヤホン(マグネットネックループ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21442227 品番BT-A10 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高音質サウンドを実現したワイヤレスイヤホンです。コードが邪魔にならない軽量マグネット式ネックル-プ採用でアクティブシーンにも最適。
耳からズレ落ちないイヤーホルダー付。
使いやすいミニリモコン搭載で音楽のスキップ/バックスキップ、ボリュームUP/DOWN、通話のON/OFFにも対応しています。
IPX3相当の防水仕様で安心。

ブラック 質量(g)約15.5 コネクタ形状microUSB-B 通信方式Bluetooth V4.2 バッテリー容量(mAh)80 通信可能距離(m)10以内 ケーブル長(cm)約61 RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状カナル型/ネック 再生時間(時間)約5 連続待受時間約120(時間) 連続通話時間(時間)約5 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
関連資料:(1.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする