GT-MG RD GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー エアージェイ 21442270 GT-MG RD GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー エアージェイ 21442270 GT-MG RD GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー エアージェイ 21442270 GT-MG RD GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー エアージェイ 21442270

GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21442270 品番 GT-MG RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

車のエアコンルーバーに簡単装着!片手でもスマホをしっかりホールドできるマグネットタイプの車載ホルダーです。
スマホの取付は付属のメタルプレートを背面に貼り付けてOK。
薄型プレートなので、スマホケースの内側に貼り付けることもできます。

材質本体:アルミ合金、シリコン、鉄、マグネット/メタルプレート:鉄/保護シール:PET レッド 質量(g)約31.5 取付方式エアコンルーバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:35×35×36、マグネットプレート:30×30×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする