使いやすい親機コードレス、子機2台付電話機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21442279 品番JD-G57CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

場所をとらないコンパクトサイズ。親機もコードレスタイプだから移動しながらの通話や、電話の取りつぎもスムーズです。
迷惑電話対策に役立つ機能も多数搭載。独立した「迷惑ストップ」ボタンを押すだけで、相手にお断りメッセージを流し自動的に電話を切ることができます。
ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに番号が登録され、次回からは自動で着信を距離します。
着信時に「お名前確認」ボタンを押すことで、相手を確認してから電話に出られます。
フリーダイヤルや番号非通知の受信に対しては着信音を鳴らさずお断りメッセージを流すなど、いたずら電話、迷惑電話に対する対策機能が充実。
本商品は親機1台と、子機2台がセットになっていますので、1階と2階に設置したい場合などに便利です。

セット内容親機+子機 寸法(mm)親機:170×174×81(受話子機含む)、受話子機:49×26×165、子機49×26×165、子機充電器:79×70×101 ホワイト 質量(g)親機:477(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含む)、子機:約127(充電池含む)、子機充電器:約114(ACアダプター含む) 消費電力(W)親機:最大2.1、待機時:0.9、子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.4 機能(電話帳機能)親機・受話子機・子機共にカナ100人×1番号、ワンタッチダイヤル、キーロック機能、ナンバーディスプレイ着信鳴り分け、ナンバーディスプレイ着信記録、ナンバーディスプレイ特定電話お断り、自動通話録音、 液晶パネル(縦×横)親機:25×74、受話子機:22×30、子機:22×30 RoHS指令(10物質対応)対応 音量調節親機、受話子機、子機共に有り
注意
※ナンバーディスプレイ機能を利用するには別途NTT東日本・西日本との契約が必要です。
※本商品には更に1台の増設が可能です(増設子機機種JD-KE110)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする