画像準備中

電磁接触器 SL-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21442347 品番 SL-N300 AC200V
参考基準価格(税別)¥519,170 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):75 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):150 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):160 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)300/(380〜440V)300/(500〜550V)250、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)350/(380〜440V)350 補助接点1a2b 長さ(mm)262 幅(mm)163 厚さ(mm)195 フレームN300 コイル定格電圧(V)AC200 質量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする