種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):110
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):200
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):200
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)400/(380〜440V)400/(500〜550V)350、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)450/(380〜440V)450
補助接点1a2b
長さ(mm)262
幅(mm)163
厚さ(mm)195
フレームN400
コイル定格電圧(V)AC200
質量(kg)10