種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):160
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):300
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):300
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)630/(380〜440V)630/(500〜550V)500、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)660/(380〜440V)660
補助接点1a2b
長さ(mm)262
幅(mm)163
厚さ(mm)195
フレームN600
コイル定格電圧(V)AC200
質量(kg)10