質量(kg)10(スタンド含む)
消費電力(W)100(待機時0.3)/105
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1311×659×79、(スタンド有り)1131×717×243
解像度1920×1080
視野角上下左右178
スピーカー出力(mW)10+10(20W)
画面サイズ50V
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA×LED
入出力端子HDMI×2、ビデオ入力×1,ヘッドホン端子×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1
対応VESA規格200×200(mm)