質量(kg)4.5(スタンド含む)
消費電力(W)41(待機時0.3)/30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)732×434×80、(スタンド有り)732×473×200
解像度1366×768
視野角上下左右178
スピーカー出力(mW)10+10(20W)
画面サイズ31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA×LED
入出力端子HDMI×3、USB、ビデオ入力、光デジタル音声出力、D-sub、ヘッドフォン
対応VESA規格200×100(mm)