曜日別特売
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419

 

AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419
AI-S43K 43V型チューナーレススマートテレビ WIS 21442419

43V型チューナーレススマートテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード21442419品番AI-S43K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。
Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。
4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。
HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。
その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。

質量(kg)8(スタンド含む)消費電力(W)75(待機時0.5)/102外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G解像度3840×2160視野角上下左右178スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)画面サイズ43VRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子対応VESA規格200×200(mm)システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする