50V型チューナーレススマートテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21442428 品番AI-S50K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。
Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。
4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。
HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。
また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。

質量(kg)12.55(スタンド含む) 消費電力(W)110(待機時0.5)/148 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ50V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 発売年2023 チューナー数チューナーレス 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする