ラクテム
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
吸着力(N)
382.4(参考値)
寸法L1(mm)
80
注文コード
21442489
品番
NMHB36-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・寸法L1
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
用途
六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。
材質
六角ボルト・ナット:SS400相当
寸法L(mm)
94.5
寸法L1(mm)
80
吸着力(N)
382.4(参考値)
寸法D(mm)
36
表面処理
マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート
寸法B(mm)
17
材質(ねじ部)
SUS304相当
寸法T(mm)
8
頭部形状
六角穴
寸法T1(mm)
6.5
材質(キャップ)
SPCC
六角ナット
1種
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
材質(マグネット)
ネオジム磁石
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
注意
※磁石と六角ボルトの間に若干隙間があり、磁石(ΦD)部がフリーで回転します。
※別売り【ブラケット水平・垂直型 六角ナット付】を使用すると様々な向きに取り付けが可能です。
※付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。
※また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。