画像準備中

機械ラッチ式 電磁継電器 (交流操作形) SRL-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21442532 品番 SRL-K100 AC100V 4A5B
参考基準価格(税別)¥25,330 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 補助接点4a5b 長さ(mm)66 幅(mm)56 厚さ(mm)156 フレームK100 コイル定格電圧(V)AC100 質量(kg)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする