種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
補助接点4a5b
長さ(mm)66
幅(mm)56
厚さ(mm)156
フレームK100
コイル定格電圧(V)AC200
質量(kg)0.53