塗膜用コンパウンド Bright

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード21442726 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490


約30μmの研磨材を採用。
1500〜2000番相当のペーパー目の除去及び肌調整が容易に行えます。
内容分の配合比にも着目しており、研磨時の粉塵の飛散を抑えられます。
微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。
溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。
塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。
ノンシリコン、ノンワックスです。

用途自動車補修、塗膜研磨、ペーパー目消し・肌調整用に 仕様ノンシリコン、ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量500g 最適なバフの種類マッハウールバフ♯70 研磨剤の中心粒径(μm)30
関連資料:関連資料(0.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする