曜日別特売
- 塗膜用コンパウンド Bright ソーラー 21442735

塗膜用コンパウンド Bright

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード21442735品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490


約15μmの微粒研磨材を採用。
ブライト0でついた研磨傷(バフ目)、及び3000番相当のペーパー目を素早く除去します。
スポンジバフと組み合わせれば、白やシルバーなどの淡色の仕上げにも使用可能です。
微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。
溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。
塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。
ノンシリコン、ノンワックスです。

用途
自動車補修、塗膜研磨、中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに
仕様ノンシリコン、ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g最適なバフの種類マルチコットンバフ♯170研磨剤の中心粒径(μm)15
関連資料:関連資料(0.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする