塗膜用コンパウンド Bright

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード21442744 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500


約3μmの超微粒研磨材を採用。
ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。
余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます
微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。
溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。
塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。
ノンシリコン、ノンワックスです。

用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに 仕様ノンシリコン、ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量500g 最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180 研磨剤の中心粒径(μm)3
関連資料:関連資料(0.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする