ソーラー
ノンスチレンパテ NS80 極
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2kg×4缶)
1缶(2kg)
1セット(2kg×4缶)
タイプ
低温/厚付
標準/厚付
低温/厚付
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2kg×4缶)
注文コード
21442909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ノンスチレンタイプ
ノンプライマーでも高い密着性
スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比)
ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途
自動車補修・工業用パテ
適合
硬化剤(Y-10)
種別
ノンスチレンパテ
色
灰
タイプ
低温/厚付
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
8kg
関連資料:
製品データ性能表(1.55MB)
注意
※うすめ液(シンナーなど)は使用しないでください。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応し固化します。その際発熱を伴いますので注意してください。
※硬化剤は加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意してください。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないでください。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないでください。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管してください。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読みください。