曜日別特売
BH-C1D 20A N 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機 21443056

分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個形名BH-C1D注文コード21443056品番BH-C1D 20A N
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。
接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。
電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。

用途
分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 5・DC125V 1過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50形名BH-C1D規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21443038
2021-09-05
用途: 分電盤へのブレーカー追加
株式会社マクゼス

分電盤へのブレーカー追加に使いましたが取付しやすいです。

対象商品 : 21443056
2019-04-30
用途: ソーラーパネルの回路
サービス業

直流12Vにて使用。問題なく動作。造りもしっかりしている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする