分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 形名BH-C1D 注文コード21443065 品番BH-C1D 30A N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は定格電流・極数・素子数・形名など14種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。
接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。
電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。

定格絶縁電圧(V)265 定格電流(A)30 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 5・DC125V 1 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 形名BH-C1D 用途分電盤用、分岐回路用 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6〜Φ2.6、より線/2〜8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21443038
2021-09-05
用途:
分電盤へのブレーカー追加
株式会社マクゼス 様

分電盤へのブレーカー追加に使いましたが取付しやすいです。

対象商品:
21443056
2019-04-30
用途:
ソーラーパネルの回路
サービス業

直流12Vにて使用。問題なく動作。造りもしっかりしている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする