日本製 汎用 ロープ ナイロン素材 シルバー色 国内製造(強度)証明書付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21443198 品番 00012012
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

摩擦やショックに強く、安全帯、電設用リードロープ、ヘリコプターモッコなど強度の必要な用途に使用されております。
水分を吸収すると固くなる性質もあります。
一般繊維の中では最も高強力なロープ。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。

材質ナイロン シルバー 質量(g)440 長さ(m)約5 破断強度(kg)2810 太さ(mm)約12
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする