曜日別特売
00014009 汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 紺屋商事 21443295

00014009 汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 紺屋商事 21443295
00014009 汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 紺屋商事 21443295
00014009 汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 紺屋商事 21443295
00014009 汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 紺屋商事 21443295
00014009 汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 紺屋商事 21443295
00014009 汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 紺屋商事 21443295

汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
太さ(mm)約9
長さ(m)約10
内容量1本注文コード21443295品番00014009
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

天然繊維綿ロープ強度は他の合成繊維に比べ約半分。
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑える。
水中や土中で腐食し土に還る環境にやさしいタイプ。
一般作業用ロープの使用にも、農園芸用・民芸風装飾・祭礼用等にも使われている。
強度にすぐれる3打ち構成。
他の合成繊維に比べ強度は約半分ですが、天然繊維なので熱や摩擦に強いロープです。
天然繊維なので、水中や土中で腐食し土に還ります。
「3ツ打」はロープのスタンダードな打ち方で、3本のストランドで撚られており強度に優れております。

材質天然繊維綿質量(g)450長さ(m)約10太さ(mm)約9
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21443286
2023-08-05
用途: ロープとして
医療・福祉・介護関連業

竹ぽっくりの紐にしようと思い、購入しました。
太すぎて、結びにくかったです。
一緒に購入した6mmの方が、結びやすかったです。
私が、ロープとして活用するのは6mmまでだと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする