定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240
定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500
定格電流(A)60
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2
極数・素子数3P
フレーム(AF)100