分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21443327 品番 NF100-FHU 3P 100A W
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240 定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500 定格電流(A)100 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2 極数・素子数3P フレーム(AF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする