01130001 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事 21444397

01130001 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事 21444397
01130001 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事 21444397
01130001 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事 21444397
01130001 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事 21444397
01130001 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事 21444397
01130001 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事 21444397
01130001 両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m 紺屋商事 21444397

両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アーミーグリーン
内容量1本注文コード21444397品番01130001
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。
高強度ロープ
ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。
また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。
カラビナ2個付き
ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。
多目的ロープ
様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。
船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。
引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。
そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。

仕様端処理:ねじ式カラビナ2個アーミーグリーン長さ(m)約10太さ(mm)約10
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21444397
2023-08-28
用途: バイクのシッシーバー700mmに巻く
自動車・二輪車・自転車関連業

色は思ったよりも緑だったが、丈夫なのでOK!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする