定格電圧(V)-
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)800
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 15/15・AC500V 50/50・AC440V 65/65・AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100・AC200V 100/100、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100、NK(Icu):AC500V 65・AC250V 100
極数・素子数3P
フレーム(AF)800