定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240
定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500
定格電流(A)15
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18
極数・素子数2P
フレーム(AF)100