画像準備中

UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21444456 品番 NF100-SRU 2P 20A E
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240 定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500 定格電流(A)20 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18 極数・素子数2P フレーム(AF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする