MXQ6A-10ZL-M9BWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL SMC 21444579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21444579品番MXQ6A-10ZL-M9BWL
参考基準価格(税別)¥33,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする