三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
遮断器の極数
3P・4P
極数
3P・4P
種別
一般用
注文コード
21444605
品番
F-03SVUL LF DR
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
遮断器の極数・極数・種別
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作とってF形
適合
03グループ・SV分類遮断器
種別
一般用
極数
3P・4P
規格
UL登録品
操作
OFFロック、リセットオープン
遮断器の極数
3P・4P