画像準備中

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 遮断器の極数3P・4P 極数3P・4P 種別一般用 注文コード21444632 品番F-1SVUL LF DR
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は遮断器の極数・極数・種別など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様操作とってF形 適合1グループ・SV分類遮断器 種別一般用 極数3P・4P 規格UL登録品 操作OFFロック、リセットオープン 遮断器の極数3P・4P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21444553
2021-11-29
用途:
制御盤等の製作時の電源ブレーカー
製造業

制御盤の扉加工がしやすい。ツマミは軽く操作しやすく安全です。

対象商品:
21444684
2019-11-26
用途:
補修部品として

長く使ったせいか故障してしまったので、新しい物と交換しました。
問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする