新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン背負式刈払機 RK1121-PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21445325
品番
RK1121-PT
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。
より簡単・確実にエンジン始動できます。
スマート作業を追求した軽量背負刈払機
付属品
保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)
6.2
レバー形式
ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2678×300×362
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
始動方式
リコイルスタータ
ハンドル形状
ループハンドル
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.2
排気量(cm
3
)
20.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません