新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21445334
品番
RK3023SS-PT
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品
保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ
質量(kg)
7.5
レバー形式
ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2680×300×362
燃料タンク容量(L)
1.03
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
始動方式
スナップスタート
ハンドル形状
ループハンドル
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.8
排気量(cm
3
)
22.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新ダイワ スナップスタート背負式刈払機 RK3023SS/3026SS
参考になった