SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の チェーンソー
SHINKO(新興製作所)の チェーンソー本体
SHINKO(新興製作所)の 電池・充電式チェーンソー
電池・充電式チェーンソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21445368
品番
DCHC-1415
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー
チェーンソーオイル付属。
左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。
枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品
バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル
長さ(mm)
100(チェーンスピード)
質量(kg)
1.1(バッテリー含む)
切断能力(mm)
35×35角材 約100本
チェーンスピード(m/s)
6.1
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
約90
使用充電器
入力電源 単相100V
最大切断能力(Φmm)
100まで