三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 指示電気計器
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
計器定格
0-10-30A
注文コード
21445874
品番
LS-80NAA B 0-10-30A DRCT N
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
計器定格
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.3
種類
不平等目盛
周波数(Hz)
50-60共用
シリーズ
L-Nシリーズ(広角度計器)
寸法A(mm)
81
消費電力(VA)
2
動作原理
可動鉄片形
機種
交流電流計
サイズ(mm)
80×80
計器定格
0-10-30A