曜日別特売
- 凍殺ジェット フマキラー 21445998

- 凍殺ジェット フマキラー 21445998
- 凍殺ジェット フマキラー 21445998

凍殺ジェット

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(300mL)注文コード21445998品番-
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。

用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。適合害虫ムカデ、カメムシ、クモ、ヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ、アリ、ガ、ケムシシリーズフマキラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: ムカデ対策
株式会社ヒルサイドサービス業

施設内にムカデが発生する時期。評価が良かったのでこちらの商品を使用しましたがある程度大きなサイズのムカデもすぐに凍り動きが鈍くなります。薬剤を使用していないのでカーペットを傷めないところも良いです。

対象商品 : 21445998
2025-02-06
用途: ムカデ、ゴキブリとり
コトコト香房飲食業

長年、愛用させてもらっています。化学物質過敏の家族がいても安心して使えます。また、スプレー部分の安全性が高まり、手にかかることがまったくなく、確実に虫に冷気を命中させてとれるのもありがたいです。森暮らしなので、特に夏は必需品です。ムカデはとったあと焼酎につけて虫刺されの塗布薬にするため、不必要な薬品の付着なくムカデを安全に捕獲できるのも最高に助かっています。素晴らしい発明商品だと使わせてもらうたび、感謝が湧きます。

2024-05-09
用途: 違う使用です

部品嵌合やネジ緩め等 意外に応用しています ついでにG対策にも瞬間対応で素晴らしいです

対象商品 : 21445998
2024-05-07
用途: 事務作業時
西日本建設サービス株式会社建設業・工事業

凍殺ジェットはムカデ退治に使用。殺虫成分、匂い、ベタツキがなく安心して使える 
また噴霧力も強く逃げられることもなく非常に良い商品だと思います

対象商品 : 21445998
2024-05-01
用途: 屋内で出没した虫の動きを止める

殺虫成分が入っておらずキッチン等でも安心して利用できる

対象商品 : 21445998
2023-08-26
用途: 主にGが出現した時
結婚相談のLサービス業

薬剤を使用していないのでとてもありがたいです。
コンバットを設置する前は出番が多かったのですが、最近はGが出現しなくなり出番が少なくなりました。
虫が出ると焦って最初に思いっきりシューッと吹きかけますが、最初は少し優しく吹きかけ、その後強めに吹きかけます。
(最初から強く吹きかけると噴射の勢いが強いので、飛ばされて逃げてしまいます)

対象商品 : 21445998
2023-11-14
用途: 嫌な虫を冷凍させる
運輸・通信業

飛び散らずシュッとスプレーが虫にめがけてサッとあっという間に凍らすことができました。
前は別のものを使っていましたがこちらのスプレーは吹きかけるの楽です。

対象商品 : 21445998
2023-07-18
用途: 実験室内の殺虫
製造業

試験室内で通常の殺虫剤が使えないので、冷凍殺菌は非常に便利。
噴霧の出方も太く出るため使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする