交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 計器定格0-75-225A 注文コード21446093 品番LS-110NAA B 0-75-225A 75/5A N
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は計器定格など27種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.4 種類不平等目盛 周波数(Hz)50-60共用 シリーズL-Nシリーズ(広角度計器) 寸法A(mm)92 消費電力(VA)2 動作原理可動鉄片形 機種交流電流計 サイズ(mm)110×110 計器定格0-75-225A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21445892
2020-04-16
用途:
籾、の乾燥機と籾すりき機に使用します。
河合農産 様 (農・林・水産業)

使用始めました、今は良好です、購入してよかったと思います、電流計により過負荷がすぐに判明するから安心して作業ができます、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする