画像準備中

高圧以下計器用変圧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格負担(VA)200 変圧比(V)6600/110 注文コード21446154 品番PD-200KFH 6600/110V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,000
この商品は定格負担・変圧比・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
ヒューズ(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA 確度階級(級)1.0・1P 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60両用 制限負荷(VA)500 耐電圧(kV)22/60 定格負担(VA)200 変圧比(V)6600/110 用途一般計器用、継電器用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする