三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 計器用変圧器
高圧以下計器用変圧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格負担(VA)
200
変圧比(V)
3300/110
注文コード
21446163
品番
PD-200KFH 3300/110V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,400
この商品は
定格負担・変圧比・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ヒューズ
(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA
確度階級(級)
1.0・1P
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60両用
制限負荷(VA)
500
耐電圧(kV)
16/45
定格負担(VA)
200
変圧比(V)
3300/110
用途
一般計器用、継電器用