猫ストップ 透明シート

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21446488 品番-
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

畑、庭、ベランダ、軒下など、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。

用途ネコのイタズラ(排泄行為)対策に。 材質PET 枚数1枚 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×420×20(トゲ)
注意
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※火の側に置かないでください。
※公共の場所や子供の遊び場所、他人の敷地内には設置しないでください。
※この商品は動物に危害を加えることを目的とした商品ではありません。
※効果は猫によって多少異なります。
※定期的に設置状態を確認し、破損等が発生した場合は使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
飼い猫の侵入ガード用
自動車・二輪車・自転車関連業

シートはしっかりして透明です。罠ではなく侵入防止や通行止めさせるのが目的なので透明の必要はないと思います。人が見落として誤って踏むと裸足だとやや危険です。私は踏みましたが痛かったです。

2025-10-17
用途:
猫の行動エリア制限
社会福祉法人心友会 様 (医療・福祉・介護関連業)

家の猫に乗って欲しくないテーブルや家具の上、爪とぎをしたがる場所の前や網戸の前などに設置しておくと嫌がって乗りません。透明なので目立たずうるさくありません。

対象商品:
21446488
2023-11-11
用途:
庭の猫糞尿対策

黒い侵入防止マットはありますが目立たないものはこれくらいしかないので購入
トゲは有効な感じですが、風で飛んでいかない様に複数枚つなげて使用する時の繋ぎ方がわかりませんでした。
なので結束バンドで3x3=9枚繋いで猫の侵入路に置いています。今のところ効果はあるみたいで侵入を防いでくれています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする