- 防鳥用 大型フクロウ モノタロウ 21446497 - 防鳥用 大型フクロウ モノタロウ 21446497 - 防鳥用 大型フクロウ モノタロウ 21446497 - 防鳥用 大型フクロウ モノタロウ 21446497 - 防鳥用 大型フクロウ モノタロウ 21446497

防鳥用 大型フクロウ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21446497 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。

用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×400 タイプ首固定タイプ 対象動物鳥類
注意
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※鳥の種類や環境等により効果が得られない場合がありますのでご了承ください。
※この商品は動物に危害を加えることを目的とした商品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
電線のムクドリ大群対策
建設業・工事業

山の畑のブルーベリーを鳥から守るために購入しましたが時期が過ぎ、今は電線のムクドリ群に目を光らせてもらっています。車のボディにフンを落とされ、その都度掃除をするのが面倒なので。フクロウの『フクタロウ』に期待しています。ここ1〜2日はムクドリの声が気にならないので、効果がでているのかも。

2025-10-22
用途:
建屋ベランダの鳩除け
富士通労働組合 様 (サービス業)

効果の確認はこれからだが、価格に比して見た目・質感の完成度が高い

2025-06-20
用途:
山の畑の作物を野鳥に横取りされたくなーいと感じた時。
建設業・工事業

楽しみに育てているブルーベリーを野鳥たちに食べられてしまうので、「ちょっと脅してやろう」と思って購入しました。以前、ネットを張ったら、小さな野鳥がネットに絡まって死んでしまっていた事があったので、鳥の命を守るために、ネットはやめて、この商品にしてみました。

対象商品:
21446497
2025-06-23
用途:
屋外
有限会社田島工機 様

植木の実や猫の餌を食べにカラスやヒヨドリが来るので此方の製品を置いたら一向に来なくなりましたので個人的には効果はあると思います。

2025-07-02
用途:
果実見守り対策に

効果は絶対とはいえないが、例年より鳥が近寄ってないような。
追加検討中

2025-05-26
用途:
残渣置き場の鳥避け
製造業

全く効果なし。20羽ほどの鳩が来ました。
多分命より食欲が勝ったのだと思います。
残念でした。

2024-11-15
用途:
庭のネズミ侵入防止
卸売・小売業

徘徊する鼠やハクビシンに効果があるかどうか不明ですが、先に裏庭用に購入したモノタロウの首が動き調整できるフクロウが、飾りにも良い為、御近所からの依頼で追加で2体を購入、更に中庭用に最も安価なこの商品を別途購入設置してみた。コスパが良く、他に比べても、遜色なく、人間には可愛く、小動物には威圧を与えてくれると期待している。

対象商品:
21446497
2024-06-19
用途:
カラス避け
梅村農園 様 (農・林・水産業)

カラス避けに1個購入したが、少し離れたとこにまだ寄って来るので2個追加した。地面に対角に置き吊り下げ1個で、カラスだけでなく、四つ脚動物の足跡も無くなった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
夜に目が光ったりしますか。
回答:
こちらの商品は、目は光りません。
2024-08-26
質問:
底部のフタのみの取り扱いはありますか。
回答:
フタのみの取り扱いはございません。
2024-08-26
質問:
ムクドリにも効果はありますか。
回答:
ムクドリへの効果も期待できますが、必ず効果があるというわけではございません、効果が得られない場合もございます。
2024-08-26

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする