黄色

- フェンスネット ライト・サービス 21446637 - フェンスネット ライト・サービス 21446637 - フェンスネット ライト・サービス 21446637 - フェンスネット ライト・サービス 21446637

フェンスネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m×1m) 注文コード 21446637 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロープステックや単管パイプ等を利用し、ネットを交互に通して設置。

用途建設現場やイベント等で色分けして区域別けの目印や安全通路の確保、防風・防塵に 質量(kg)約5 長さ(m)50 巻数1巻 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする