曜日別特売
RMSR30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム 21446664

寸法図1

RMSR30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム 21446664
RMSR30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム 21446664
RMSR30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム 21446664
RMSR30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム 21446664

強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
吸着力(N)73.06(参考値)
内容量1個注文コード21446664品番RMSR30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

吸着力(N)73.06(参考値)表面処理マグネット:ニッケルメッキ、留め具:SUS303、リング:電解研磨材質(ねじ部)SUS304相当寸法X(mm)30材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
注意
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21446655
2023-08-02
用途: 扉の支え
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

見た目はよかった。100均の協力マグネットのがしっかりくっつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする