三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 計器用変成器
低圧計器用変圧器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格負担(VA)
15
変圧比(V)
220/110
注文コード
21446845
品番
PE-15F 220/110V
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格負担・変圧比・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.5
周波数(Hz)
50/60両用
ヒューズ
PL-G、0.6kV T2A 100kA
定格負担(VA)
15
確度階級(級)
1.0・1P
耐電圧(kV)
2/-
変圧比(V)
220/110
制限負荷(VA)
100