三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
15
注文コード
21447536
品番
BV-CP1NT 15A 100V 15MA
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格感度電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25×95×60
質量(kg)
0.15
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
15
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5
付属装置
-
定格感度電流(mA)
15
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
動作時間(s)
0.1