画像準備中

分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 注文コード21447615 品番BV-CP1NT 30A 100V 30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格電流・定格感度電流など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)25×95×60 質量(kg)0.15 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5 付属装置- 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする