画像準備中

分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 注文コード21447703 品番BV-CP2 20A 100-200V 30MA AL
参考基準価格(税別)¥25,550 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電流・定格感度電流など7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする