規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-440
定格絶縁電圧(V)500
定格電流(A)100
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15
定格感度電流(mA)100・200・500切換
外形寸法a(mm)90
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合